Vanne de process SMC VXB215AA
Soupapes de processus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VXB215AA
Rubix :0338-2279013
Fabricant :VXB215AA
EAN :3618036513875

Documents
Détails articles : VANNE A SIEGE INCLINE SERIE VXB VXB215AA
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
VXB, Commande pneumatique, Vanne à siège incliné
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à siège incliné |
|---|---|
| Type de raccord | g |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,35 € HT
/ unité
200,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h