Soupape de sécurité Alphair 28002080
Soupape laiton à échappement libre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alphair :28002080
Rubix :5273-2356556
EAN :3664446018561
Documents
Détails articles : SOUPAPE 2800/D10/1/2 8 BAR
Les soupapes de sûreté à échappement libre 2800 type D et F sont des appareils destinés à protéger les installations contre les surpressions éventuelles. Elles fonctionnent automatiquement et se referment lorsque les conditions de pression sont redevenues normales. Du type soupape à ressort, à échappement libre, la soupape 2800 est construite en laiton.
Elle est livrée plombée en standard avec une étanchéité FPM et une molette d'essai. Les soupapes laiton 2800 possèdent l'homologation CE et peuvent être utilisées sur l'air comprimé et autres gaz compatibles non dangereux. On les retrouve notamment pour la protection des réservoirs d'air comprimé des compresseurs.
Certificat de tarage et dossier constructeur, selon l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous pression.
Les soupapes 2800 appartiennent à la gamme NGI, fabriquant italien, partenaire de Sectoriel depuis 20 ans.
Points forts
Sécurité garantie : Fonctionnement automatique avec fermeture dès retour à la pression normale.
Construction robuste : Corps en laiton, soupape à ressort, échappement libre.
Fiabilité et conformité : Homologation CE / Livrée plombée en standard avec étanchéité FPM et molette d’essai.
Polyvalence : Compatible avec air comprimé et gaz non dangereux.
Traçabilité réglementaire : Certificat de tarage inclus.
Partenariat éprouvé : Produit de la gamme NGI, partenaire de Sectoriel depuis 20 ans.
Garantie 1 an.
Applications
Les soupapes de sûreté à échappement libre 2800 type D et F sont conçues pour :
- Protéger les installations contre les surpressions dans les circuits d’air comprimé et autres gaz compatibles non dangereux.
- Applications typiques :
- Réservoirs d’air comprimé des compresseurs.
- Installations industrielles nécessitant une sécurité contre les excès de pression.
- Conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 20 novembre 2017) avec certificat de tarage et dossier constructeur.
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape de sécurité à échappement libre 2800 |
|---|---|
| Type de raccord | 1/2'' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,27 € HT
/ unité
92,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

