Distributeur pneumatique Festo MS4-EDE-1/4-V24-B

Soupape de démarrage progressif

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-EDE-1/4-V24-B
Rubix :0326-2584098
Fabricant :8080815
EAN :4052568477936
DIST.MEP PROGR. MS4-EDE-1/4-V24-B

Résumé technique

Typevanne de démarrage progressif
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DIST.MEP PROGR. MS4-EDE-1/4-V24-B


Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.

Points forts

Les entraînements se déplacent lentement et en toute sécurité jusqu'à la position initiale
Les mouvements brusques et imprévisibles sont évités
Temporisation de commutation réglable
Commande manuelle avec ou sans décrochage

Informations techniques


Attributs
Typevanne de démarrage progressif
Nombre d’orifices3
Tension24 V
Pression maxi de service7 bar
Débit2000 l/min
Plage de pression3/7 bar
194,95 HT
/ unité
233,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours