Sonde de température Citec CPT24L
Sonde thermocouple avec connecteur Lumberg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :CPT24L
Rubix :0323-2078016
Documents
Détails articles : SONDE DE PENETRATION PT24L -100+250D. TEMPS REP. 2S PFTE
Pénétration, Tr : 2s, 100xØ3,3mm, câble 0,7m
Thermocouple T, -100°C à 250°C
Thermocouple T, -100°C à 250°C
Informations techniques
Attributs
| Type | sonde de penetration pt24l -100+250d. temps rep. 2s pfte |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,50 € HT
/ unité
210,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


