Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Mesure optique
Endoscopes et miroirs de contrôle
Endoscopes et miroirs de contrôle - Accessoire / Pièce détachée
SONDE POUR VIDEOSCOPE 1M 5,5MM
Endoscopes et miroirs de contrôle - Accessoire / Pièce détachée SAM 344-27
SONDE POUR VIDEOSCOPE 1m 5,5mm
Références
sam :
344-27
rubix :
0149-5201572
ean :
3272670540675
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SONDE POUR VIDEOSCOPE 1M 5,5MM
Sonde à mémoire de forme.Diam. 5,5 mm Long. 1 m
Informations techniques
Attributs
Poids
0.31
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
813,70
€
HT
/
unité
976,44
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours