Capteur de pression Festo SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8

Sonde de pression SDE3

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
Rubix :0326-2574367
Fabricant :540202
EAN :4052568178635
CAPTEUR DE PRESSION SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionsde3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8


Capteur de pression SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8 Pour le vide, avec version connecteur M8. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression différentielle, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionsde3
Tension, max.30 V
Tension, min.15 V
283,89 € HT
/ unité
340,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours