Références
Festo :SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
Rubix :0326-2563061
Fabricant :8022813
EAN :4052568258146

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
Capteur de pression SPAW-B11R-G14F-2NA-M12 pour la mesure de pressions de fluides, plage de mesure de pression -1 à +10 bar, raccord pneumatique taraudé G1/4. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression à couche mince en métal
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spaw |
| Tension, max. | 35 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,87 € HT
/ unité
569,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours