Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Lubrifiants et accessoires
Nettoyage et protection
Nettoyage et protection
Solvant pour nettoyage et protection
SOLVANT ARDROX 9 PR 5 AE400ML
Solvant pour nettoyage et protection Chimimeca 9PR5
Solvant ARDROX 9PR5
Références
chimimeca :
9PR5
rubix :
8627-8184206
Résumé technique
Utilisation
Ressuage ou dégraissage
Conditionnement
Aérosol 400 ml
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SOLVANT ARDROX 9 PR 5 AE400ML
Solvant ARDROX 9 PR5 permetant de dégraisser, d'éliminer toute trace de pénétrant à la surface du cordon. Ce produit est non corrosif, non chloré et permet également de dégraisser efficacement toutes pièces souillées avec graisse et huile....
Applications
Solvant ARDROX 9PR5 pour ressuage ou dégraissage.
Informations techniques
Attributs
Utilisation
Ressuage ou dégraissage
Conditionnement
Aérosol 400 ml
Gamme
ARDROX
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
386,70
€
HT
/ 10
unités
464,04
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours