Douille Gedore D 19 36, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 36 mm | Longueur: 12.5 mm
Socle 12 côtés profil UD D 19
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :D 19 36
Rubix :8965-5440570
Fabricant :2194686
EAN :4010886883099


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Longueur | 12,5 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 12 PANS 36 MM D 19 36
Douille 1/2" 36 mm Selon DIN 3124, ISO 2725-1 Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manuelle, poignée moletée Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli, chromé * non normalisé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Longueur | 12,5 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 € HT
/ unité
46,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours