Panneau Brady 830837, Hauteur : 200 mm | Largeur : 200 mm | Hauteur : 200 mm
Signalisation
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :830837
Rubix :8381-6192536
Fabricant :830837
EAN :0754473452735


Résumé technique
| Modèle | 830837-pic a045r-200x200-al-crd/1 |
|---|---|
| Matière | aluminium surlaminé avec polyester (b-7525) |
Détails articles : SIGNALISATION 200X200MM
Pictogramme de sécurité ISO - Directionnel 45
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 830837-pic a045r-200x200-al-crd/1 |
|---|---|
| Matière | aluminium surlaminé avec polyester (b-7525) |
| Longueur | 200 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Forme de construction | carrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,32 € HT
/ unité
21,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours