Panneau Brady 830796, Hauteur : 200 mm | Largeur : 200 mm | Hauteur : 200 mm
Signalisation ISO - Flèche directionnelle 90°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :830796
Rubix :8381-6192609
Fabricant :830796
EAN :0754473442927


Résumé technique
| Modèle | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Matière | polyester (laminé) |
Documents
Détails articles : SIGNALISATION 200X200MM
Conçu par Brady pour l'identification d’installations, cet autocollant carré de sécurité incendie indique de façon nette la direction à suivre grâce à une flèche latérale normalisée. Le support polyester laminé et la finition brillante rendent le pictogramme visible, tout en restant adapté aux environnements difficiles.
Caractéristiques :
Le panneau de sécurité incendie Brady 830796 symbolise une flèche directionnelle latérale à 90°. Il est destiné à l’identification d’installations de lutte contre l'incendie. Le format carré facilite son intégration sur les portes, parois, gaines techniques ou supports de conduite, sans gêner les autres repères en place. Le film polyester laminé, associé à un adhésif acrylique permanent, assure un marquage durable sur des surfaces variées, y compris les matériaux à faible énergie de surface ainsi que les revêtements poudre. La couleur blanche sur rouge et la finition brillante renforcent la lisibilité du pictogramme, même dans des zones de circulation dense.
Spécifications :
- Numéro Brady : 830796.
- Numéro PIC : A090R (flèche directionnelle 90°).
- Type de panneau : sécurité incendie.
- Description du pictogramme : flèche directionnelle latérale.
- Sens de la flèche : haut, bas, gauche ou droite selon le sens de collage.
- Dimensions (L × H) : 200,00 mm × 200,00 mm.
- Forme : carré.
- Quantité par conditionnement : 1 panneau.
- Matériau du support : polyester blanc laminé.
- Numéro de matériau Brady : B-7541.
- Épaisseur support : 0,100 mm.
- Épaisseur adhésif : 0,020 mm.
- Épaisseur totale (hors protecteur) : 0,120 mm.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Finition de surface : brillant.
- Couleur du visuel : blanc sur fond rouge.
- Rouge de sécurité : RAL 3001.
- Plage de température d’utilisation : de -40 °C à 110 °C.
- Température maximale supportée à court terme : 140 °C.
- Température minimale d’application : 10 °C.
- Tack initial (Polyken Probe Tack) : 578 g.
Normes :
- ISO 7010 : garantit que le pictogramme de flèche directionnelle utilisé par Brady respecte la forme, l’orientation et le graphisme prescrits pour la signalisation de sécurité incendie normalisée.
- REACH : la pièce ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), ce qui contribue à la maîtrise des obligations réglementaires dans les environnements industriels.
- ASTM D 1000, ASTM D 2979 et PSTC-7 : standards utilisés par Brady pour caractériser l’épaisseur, l’adhésion et la cohésion de l’adhésif du matériau de marquage.
Caractéristiques :
Le panneau de sécurité incendie Brady 830796 symbolise une flèche directionnelle latérale à 90°. Il est destiné à l’identification d’installations de lutte contre l'incendie. Le format carré facilite son intégration sur les portes, parois, gaines techniques ou supports de conduite, sans gêner les autres repères en place. Le film polyester laminé, associé à un adhésif acrylique permanent, assure un marquage durable sur des surfaces variées, y compris les matériaux à faible énergie de surface ainsi que les revêtements poudre. La couleur blanche sur rouge et la finition brillante renforcent la lisibilité du pictogramme, même dans des zones de circulation dense.
Spécifications :
- Numéro Brady : 830796.
- Numéro PIC : A090R (flèche directionnelle 90°).
- Type de panneau : sécurité incendie.
- Description du pictogramme : flèche directionnelle latérale.
- Sens de la flèche : haut, bas, gauche ou droite selon le sens de collage.
- Dimensions (L × H) : 200,00 mm × 200,00 mm.
- Forme : carré.
- Quantité par conditionnement : 1 panneau.
- Matériau du support : polyester blanc laminé.
- Numéro de matériau Brady : B-7541.
- Épaisseur support : 0,100 mm.
- Épaisseur adhésif : 0,020 mm.
- Épaisseur totale (hors protecteur) : 0,120 mm.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Finition de surface : brillant.
- Couleur du visuel : blanc sur fond rouge.
- Rouge de sécurité : RAL 3001.
- Plage de température d’utilisation : de -40 °C à 110 °C.
- Température maximale supportée à court terme : 140 °C.
- Température minimale d’application : 10 °C.
- Tack initial (Polyken Probe Tack) : 578 g.
Normes :
- ISO 7010 : garantit que le pictogramme de flèche directionnelle utilisé par Brady respecte la forme, l’orientation et le graphisme prescrits pour la signalisation de sécurité incendie normalisée.
- REACH : la pièce ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), ce qui contribue à la maîtrise des obligations réglementaires dans les environnements industriels.
- ASTM D 1000, ASTM D 2979 et PSTC-7 : standards utilisés par Brady pour caractériser l’épaisseur, l’adhésion et la cohésion de l’adhésif du matériau de marquage.
Points forts
- Signalisation rapide des équipements d'incendie grâce à la flèche directionnelle clairement identifiable par tous.
- Durabilité du marquage en environnement intérieur comme extérieur grâce au polyester laminé et à l’adhésif acrylique permanent B-7541.
- Polyvalence de pose sur de nombreuses surfaces, y compris les plastiques à faible énergie de surface et les supports revêtus poudre.
- Résistance aux écarts de température, ce qui limite les remplacements liés aux expositions au soleil ou à des températures élevées.
- Durabilité du marquage en environnement intérieur comme extérieur grâce au polyester laminé et à l’adhésif acrylique permanent B-7541.
- Polyvalence de pose sur de nombreuses surfaces, y compris les plastiques à faible énergie de surface et les supports revêtus poudre.
- Résistance aux écarts de température, ce qui limite les remplacements liés aux expositions au soleil ou à des températures élevées.
Applications
Le panneau adhésif Brady 830796 pour sécurité incendie sert à indiquer la direction à suivre pour rejoindre les installations et moyens de lutte contre l’incendie. Il trouve sa place dans les bâtiments tertiaires, sites industriels et zones techniques où une orientation claire vers les équipements est nécessaire. Il est obligatoire pour guider vers les RIA, extincteurs, déclencheurs manuels d’alarme, ainsi que vers les équipements dédiés à la lutte contre le feu comme les combinaisons ignifugées, casques ou outils spécifiques. Ce pictogramme peut être posé dans les couloirs, ateliers, locaux techniques, zones de stockage et espaces de circulation afin de renforcer la visibilité des dispositifs incendie et faciliter leur localisation rapide.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | freccia direzionale 90° |
|---|---|
| Matière | polyester (laminé) |
| Longueur | 200 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ unité
9,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours