Panneau Brady 830821, Hauteur : 100 mm | Largeur : 100 mm | Hauteur : 100 mm
Signalisation ISO - Flèche directionnelle 45°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :830821
Rubix :8381-6192543
Fabricant :830821
EAN :0754473452377


Résumé technique
| Modèle | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Matière | polyester laminé |
Documents
Détails articles : SIGNALISATION 100X100MM
L’autocollant de sécurité incendie Brady 830821 avec flèche directionnelle à 45° est conçu pour matérialiser clairement le chemin vers les équipements de lutte contre le feu. Ce panneau adhésif carré en polyester laminé combine une signalisation normalisée et un marquage durable pour les installations industrielles et techniques.
Caractéristiques :
L’autocollant Brady pour sécurité incendie avec flèche oblique 45° sert à orienter rapidement vers les moyens de lutte contre l’incendie présents sur site. La flèche blanche sur fond rouge dirige visuellement vers les RIA, extincteurs, déclencheurs manuels d’alarme et zones de stockage des équipements dédiés à la lutte contre le feu. Le format carré facilite le positionnement sur les parois, portes, poteaux, gaines ou supports proches des circuits incendie, même dans des zones déjà fortement signalées. Le film polyester laminé, combiné à un adhésif acrylique permanent, permet une pose durable sur de nombreuses surfaces, y compris sur des matériaux difficiles ou revêtus poudre, tout en conservant une bonne lisibilité grâce à la finition brillante.
Spécifications :
- Numéro Brady : 830821.
- Numéro PIC : A045R.
- Type de panneau : sécurité incendie.
- Description du pictogramme : flèche directionnelle.
- Angle de la flèche : 45°.
- Sens de la flèche : variable selon l’orientation choisie lors du collage.
- Dimensions (L × H) : 100,00 mm × 100,00 mm.
- Forme : carré.
- Quantité par conditionnement : 1 panneau.
- Matériau du support : polyester blanc laminé.
- Numéro de matériau Brady : B-7541.
- Épaisseur support : 0,100 mm.
- Épaisseur adhésif : 0,020 mm.
- Épaisseur totale hors protecteur pelable : 0,120 mm.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Finition de surface : brillant.
- Couleur du visuel : blanc sur fond rouge.
- Rouge de sécurité : RAL 3001.
- Plage de température d’utilisation : de -40 °C à 110 °C.
- Température maximale supportée à court terme : 140 °C.
- Température minimale d’application : 10 °C.
- Tack initial (Polyken Probe Tack) : 578 g.
Normes :
ISO 7010 : la signalétique utilisée par Brady respecte le format, le graphisme et la représentation normalisée d’une flèche de sécurité incendie, facilitant l’identification dans l’ensemble des bâtiments.
REACH : l’autocollant Brady ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), ce qui contribue à la maîtrise des contraintes réglementaires liées aux substances chimiques sur les sites industriels.
ASTM D 1000, ASTM D 2979 et PSTC-7 : ces standards servent de base aux essais réalisés sur le matériau Brady B-7541 pour caractériser l’épaisseur, l’adhésion et la cohésion de la construction adhésive.
Caractéristiques :
L’autocollant Brady pour sécurité incendie avec flèche oblique 45° sert à orienter rapidement vers les moyens de lutte contre l’incendie présents sur site. La flèche blanche sur fond rouge dirige visuellement vers les RIA, extincteurs, déclencheurs manuels d’alarme et zones de stockage des équipements dédiés à la lutte contre le feu. Le format carré facilite le positionnement sur les parois, portes, poteaux, gaines ou supports proches des circuits incendie, même dans des zones déjà fortement signalées. Le film polyester laminé, combiné à un adhésif acrylique permanent, permet une pose durable sur de nombreuses surfaces, y compris sur des matériaux difficiles ou revêtus poudre, tout en conservant une bonne lisibilité grâce à la finition brillante.
Spécifications :
- Numéro Brady : 830821.
- Numéro PIC : A045R.
- Type de panneau : sécurité incendie.
- Description du pictogramme : flèche directionnelle.
- Angle de la flèche : 45°.
- Sens de la flèche : variable selon l’orientation choisie lors du collage.
- Dimensions (L × H) : 100,00 mm × 100,00 mm.
- Forme : carré.
- Quantité par conditionnement : 1 panneau.
- Matériau du support : polyester blanc laminé.
- Numéro de matériau Brady : B-7541.
- Épaisseur support : 0,100 mm.
- Épaisseur adhésif : 0,020 mm.
- Épaisseur totale hors protecteur pelable : 0,120 mm.
- Adhésif : acrylique permanent.
- Finition de surface : brillant.
- Couleur du visuel : blanc sur fond rouge.
- Rouge de sécurité : RAL 3001.
- Plage de température d’utilisation : de -40 °C à 110 °C.
- Température maximale supportée à court terme : 140 °C.
- Température minimale d’application : 10 °C.
- Tack initial (Polyken Probe Tack) : 578 g.
Normes :
ISO 7010 : la signalétique utilisée par Brady respecte le format, le graphisme et la représentation normalisée d’une flèche de sécurité incendie, facilitant l’identification dans l’ensemble des bâtiments.
REACH : l’autocollant Brady ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC), ce qui contribue à la maîtrise des contraintes réglementaires liées aux substances chimiques sur les sites industriels.
ASTM D 1000, ASTM D 2979 et PSTC-7 : ces standards servent de base aux essais réalisés sur le matériau Brady B-7541 pour caractériser l’épaisseur, l’adhésion et la cohésion de la construction adhésive.
Points forts
- Adaptation à de nombreux supports, y compris certaines surfaces à faible énergie et les revêtements poudre présents sur les structures métalliques.
- Orientation immédiate vers les équipements incendie grâce à la flèche oblique 45° sur fond rouge de sécurité.
- Pérennité du marquage avec le support polyester laminé et l’adhésif acrylique permanent du matériau Brady B-7541.
- Stabilité des performances d’adhésion sur une large plage de températures, limitant les risques de décollement.
- Orientation immédiate vers les équipements incendie grâce à la flèche oblique 45° sur fond rouge de sécurité.
- Pérennité du marquage avec le support polyester laminé et l’adhésif acrylique permanent du matériau Brady B-7541.
- Stabilité des performances d’adhésion sur une large plage de températures, limitant les risques de décollement.
Applications
L’autocollant Brady 830821 est utilisé pour structurer les parcours visuels menant aux moyens de lutte contre le feu. Il se place en amont des moyens de lutte contre l’incendie, notamment :
- RIA (robinets d’incendie armés) et extincteurs portatifs.
- Déclencheurs manuels d’alarme incendie.
- Équipements dédiés à la lutte contre le feu tels que : combinaisons ignifugées ; casques ; outils spécifiques ; etc.
- Trappes de désenfumage.
Ce panneau carré à coller trouve sa place dans les ateliers, couloirs, locaux techniques, entrepôts, zones de stockage et espaces de circulation afin de compléter la signalétique incendie existante.
- RIA (robinets d’incendie armés) et extincteurs portatifs.
- Déclencheurs manuels d’alarme incendie.
- Équipements dédiés à la lutte contre le feu tels que : combinaisons ignifugées ; casques ; outils spécifiques ; etc.
- Trappes de désenfumage.
Ce panneau carré à coller trouve sa place dans les ateliers, couloirs, locaux techniques, entrepôts, zones de stockage et espaces de circulation afin de compléter la signalétique incendie existante.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Matière | polyester laminé |
| Longueur | 100 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 € HT
/ unité
9,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours