Jeu d'embouts de vissage Wera 05004182001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 5
Set
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004182001
Rubix :4727-5540635
Fabricant :05004182001
EAN :4013288222190

Documents
Détails articles : BICYCLE SET 15, 5 PIECES 2X 9504 DEMONTE-PNEU AVEC
Bicycle Set 15, 5 pièces
2x 9504 Démonte-pneu avec admission d'embout 2: 105 mm
1x 9505 Démonte-pneu avec admission d'embout 3: 105 mm
1x 9506 Embout 4-en-1 1: 3; 4; 5; 6 x 37 mm
1x 9507 Embout 4-en-1 2: 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm
Points forts
L'outil pour vélo léger et ultra compact avec deux embouts 4-en-1 et trois démonte-pneus.
Un seul embout suffit pour quatre profils de vis différents. Réduction significative du poids de plus de 50 %. Grâce à ce gain de place considérable, le Bicycle Set 15 est idéal pour les interventions mobiles. Le fonctionnement des gros profils est possible grâce au montage sur ressort des petites pointes. L'embout dispose d'un emmanchement hexagonal 1/4" (série Wera 1), il est donc aussi utilisable avec par ex. les cliquets à embouts et manches avec Rapidaptor. Le démonte-pneu 9504 dispose d'une admission 1/4" pour utiliser un embout 1/4". Lorsque les deux démonte-pneus 9504 sont empilés l'un sur l'autre, il est possible d'utiliser un embout 4-en-1 pour obtenir un outil de vissage. Le démonte-pneu 9505 sert à la fois de démonte-obus et de dégonfleur. Les démonte-pneus et embouts 4-en-1 peuvent être emboîtés ensemble pour gagner de la place et éviter de perdre un élément.
Un seul embout suffit pour quatre profils de vis différents. Réduction significative du poids de plus de 50 %. Grâce à ce gain de place considérable, le Bicycle Set 15 est idéal pour les interventions mobiles. Le fonctionnement des gros profils est possible grâce au montage sur ressort des petites pointes. L'embout dispose d'un emmanchement hexagonal 1/4" (série Wera 1), il est donc aussi utilisable avec par ex. les cliquets à embouts et manches avec Rapidaptor. Le démonte-pneu 9504 dispose d'une admission 1/4" pour utiliser un embout 1/4". Lorsque les deux démonte-pneus 9504 sont empilés l'un sur l'autre, il est possible d'utiliser un embout 4-en-1 pour obtenir un outil de vissage. Le démonte-pneu 9505 sert à la fois de démonte-obus et de dégonfleur. Les démonte-pneus et embouts 4-en-1 peuvent être emboîtés ensemble pour gagner de la place et éviter de perdre un élément.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
| Matière | plastique renforcé de fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,68 € HT
/ lot
126,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours