Jeu d'embouts de vissage Facom R.PEJ31, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 31

Coffret 1/4" 31 pièces en dimensions métriques avec cliquet porte-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.PEJ31
Rubix :0139-5179898
EAN :3148518722476
CLIQUET R.PE ET EMBOUT JEU R.PEJ31

Résumé technique

Nombre d'éléments31
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : CLIQUET R.PE ET EMBOUT JEU R.PEJ31


Facom réunit dans un coffret bi-matière structuré 28 embouts 1/4" et un cliquet à mécanisme 60 dents d'une grande compacité. La diversité des profils (Torx®, Phillips®, Pozidriv®, 6 pans creux, fente, Resistorx®) en fait un ensemble polyvalent pour les interventions de vissage courantes.

Caractéristiques :
Le jeu comprend un cliquet porte-embouts 1/4" ultra-compact (référence R.PE), dont la conception réduite facilite le travail dans les zones à faible dégagement. Son mécanisme à 60 dents assure un réencliquetage précis à chaque cran. Une rallonge de 100 mm (EFRPE) accompagne l'ensemble et étend la portée dans les espaces difficiles d'accès. Les 28 embouts couvrent sept familles de profils : cruciforme Phillips® (PH1 à PH3), cruciforme Pozidriv® (PZ1 à PZ3), fente (4 et 5,5 mm), 6 pans creux métriques (1,5 à 8 mm), Torx® (T6 à T9), Resistorx® (TT10 à TT40) et un embout porte-douilles (ECR1) pour utiliser des douilles à carré 1/4". L'ensemble est rangé dans un coffret bi-matière (BVRPE1), conçu pour accueillir chaque pièce à sa place et faciliter la gestion du stock.

Spécifications :
- Entraînement : hexagonal 1/4" (6,35 mm).
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Longueur de la rallonge : 100 mm.
- Longueur du cliquet : 158 mm.
- Nombre d'embouts : 28.
- Mécanisme du cliquet : 60 dents.
- Angle de reprise du cliquet : 6°.
- Profils couverts : PH1, PH2 et PH3 (Phillips®) ; PZ1, PZ2 et PZ3 ; 4 et 5,5 mm (Fente) ; 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et 8 mm (6 pans creux) ; T6, T7, T8 et T9 (Torx®) ; TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 et TT40 (Resistorx®).
- Embout porte-douilles : ECR1 (adaptateur 6 pans 1/4" mâle vers carré 1/4" mâle).
- Contenant : coffret bi-matière BVRPE1.
- Poids du kit : 445 grammes.

Normes :
- ISO 1173 / NF ISO 1173 : norme internationale et française définissant les formes d'entraînement des embouts de vissage. Elle s'applique aux embouts ED1T, ES1T, EH1, EX1, EXR1 et EP1T de ce jeu.
- ISO 2351-1 / NF ISO 2351-1 : spécifie les dimensions des embouts pour vis à fente. Applicable à l'embout ES1T.
- ISO 2351-2 / NF ISO 2351-2 : définit les dimensions des embouts pour vis cruciformes Phillips® et Pozidriv®. Applicable aux embouts EP1T et ED1T.
- ISO 2351-3 : couvre les spécifications dimensionnelles complémentaires pour embouts à fente, en complément de l'ISO 2351-1. Applicable à l'embout ES1T.

Points forts

- La compacité du cliquet R.PE facilite le vissage dans les espaces restreints où un outil standard ne peut manœuvrer.
- Le mécanisme à 60 dents limite l'angle de débattement nécessaire entre chaque cran, ce qui améliore le contrôle du serrage dans les endroits confinés.
- La rallonge de 100 mm intégrée élargit le champ d'action aux vis cachées ou peu accessibles.
- La couverture de sept profils distincts réduit le nombre de jeux nécessaires en atelier.
- Le coffret bi-matière pratique prévient les pertes d'embouts et simplifie le réassort et le contrôle de l'inventaire.
- L'entraînement 1/4" standardisé assure la compatibilité avec les autres embouts du marché.

Applications

Ce jeu d'embouts Facom trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les lignes d'assemblage et les services de maintenance bâtiment, partout où les interventions de vissage se succèdent sur des équipements variés. La diversité des profils pris en charge répond aux configurations rencontrées dans la mécanique générale, l'électromécanique et la maintenance d'équipements électriques ou pneumatiques.

Le cliquet ultra-compact se révèle particulièrement adapté aux travaux en tableau électrique, dans les bâtis machine ou sous capot, là où l'espace disponible contraint le choix des outils. Les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de l'énergie et de l'industrie manufacturière recourent régulièrement à ce type d'ensemble pour équiper leurs postes de travail fixes ou leurs trousses d'intervention mobile.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments31
Empreinteempreintes multiples
80,01 € HT
/ jeu
96,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h