Feuille abrasive Fein 63717082033
Set de feuilles abrasives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63717082033
Rubix :0140-0494661
EAN :4014586207667
Documents
Détails articles : SET FEUILLE ABRASIVE TRIANG. NON PERFOREES 50
Set de feuilles abrasives. 50 feuilles abrasives de différents grains pour une utilisation universelle, allant du dégrossissage au ponçage de finition, sur presque tous les matériaux. Haut rendement de ponçage, faible encrassement et longue durée de vie garantis grâce à des grains abrasifs en corindon et au liant en résine synthétique. Contenu : resp. 10 feuilles abrasives grain 60, 80, 120, 180, 240, non perforées, avec fixation auto-agrippante. Réduction par rapport au prix à l’unité.
Longueur d’arête: 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,18 € HT
/ jeu
51,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


