Références
Festo :EMMB-AS-60-04-S30M
Rubix :0326-2556978
Fabricant :8097183
EAN :4052568459109

Détails articles : SERVOMOTEUR EMMB-AS-60-04-S30M
EMMB-AS-60-04-S30M SERVOMOTEUR
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,4 kW |
|---|---|
| Vitesse | 3000 rpm |
| Fonction de commande | système de contrôle fermé (closed-loop) avec rétroaction de position pour la commande du mouvement et de la position finale. |
| Tension | 300 V |
| Intensité | 2,4 A |
| Degré de protection (IP) | ip65 |
| Couple | 1,27 N.m |
| Max. Température d'utilisation | 40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,05 € HT
/ unité
918,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours