Servomoteur Festo EMMT-AS-60-M-HS-RM

Servomoteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :EMMT-AS-60-M-HS-RM
Rubix :0326-2558946
Fabricant :5242209
EAN :4052568421847
SERVOMOTEUR EMMT-AS-60-M-HS-RM

Résumé technique

Puissance0,35 kW
Vitesse3000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SERVOMOTEUR EMMT-AS-60-M-HS-RM


Le servomoteur EMMT-AS pour les applications exigeantes et dynamiques se distingue par ses grandes capacités de commande et sa précision pour les tâches de positionnement. La solution à câble unique occupe peu d'espace et réduit considérablement les coûts d'installation.
Servomoteur EMMT-AS

Points forts

Fiabilité, dynamique élevée et précision
Couple de repos extrêmement faible - assure une synchronisation élevée même à faibles vitesses de rotation
Série technologique - pour les tâches de positionnement exigeantes

Applications

Convient à la transmission de puissances électriques élevées
Robuste et durable pour les applications dynamiques, par exemple dans les guides-câbles

Informations techniques


Attributs
Puissance0,35 kW
Vitesse3000 rpm
Fonction de commandecode d'interface d'arrêt moteur 60p
Tension680 V
Intensité2,4 A
Degré de protection (IP)ip40
Couple1,1 N.m
Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation80 °C
1 227,13 HT
/ unité
1 472,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours