Serre-joint SAM 120-1000, Serrage: 1000 mm | Saillie: 120 mm
Serre-joint métal à vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :120-1000
Rubix :0149-5543104
EAN :3272670815278

Documents
Détails articles : SERRE-JOINT METAL 1000X120
Serre-joint métal à vis en acier trempé idéal pour les prestations de soudage, menuiserie, ou maintien de pièces diverses, machoire fixe, serrage puissant à l'aide du bras coulissant haute stabilité force de serrage jusqu'à 5000 N
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 1000 mm |
|---|---|
| Rail | 40 mm |
| Saillie | 120 mm |
| Profondeur de mâchoire | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,92 € HT
/ unité
194,30 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
