Sermax
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (5)
soudage (3)
1Marque
sermax
(8)
4 produit(s) avec 8 référence(s) :
Serre-joint Sermax 242002, Serrage: 80 mm
- sermax :242002
- rubix :H253-5469899
- fabricant :SR 02
- ean :3296372420028
- En stock, expédié sous 24/48h
- Serrage:80 mm
10,60 € HT
/ unité
Pince de terre et pince de terre magnétique Sermax AF52, Type: Pince a ressort af52 50x60x152 100g 28dan
- sermax :AF52
- rubix :4731-5056205
- ean :3296372605203
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pince a ressort af52 50x60x152 100g 28dan
- Matière:acier bichromaté
- Modèle:af 52
1 837,00 € HT
/ 50 unités
Serre-joint Sermax 014150
- sermax :014150
- rubix :H253-5470369
- ean :3296370141505
- Livraison habituellement sous (33) jours
48,00 € HT
/ unité
Serre-joint Sermax 014830
- sermax :014830
- rubix :H253-5470368
- ean :3296370148306
- Livraison habituellement sous (28) jours
48,71 € HT
/ unité


