Raccord enfichable - Adaptateur fileté Aventics 2122210140

Série QR1-S Standard

Voir les informations techniques

Références

Aventics :2122210140
Rubix :J439-2295375
Fabricant :2122210140
EAN :3661475929004
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 FILET LN M1/4 CY TUBE 10

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 110
Raccordement 2g1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 FILET LN M1/4 CY TUBE 10


Raccord en T série QR1-S Standard.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 110
Raccordement 2g1/4
Matièrepolybutylène téréphtalate (pbt)
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Température maxi60 °C
Température mini0 °C
295,50 HT
/ 10 unités
354,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours