Raccord enfichable - Adaptateur fileté Aventics 2121910380

Série QR1-S Standard

Voir les informations techniques

Références

Aventics :2121910380
Rubix :J439-2295441
EAN :3661475928663
RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F3/8 TUBE 10

Résumé technique

Type de filetagebspp
Raccordement 1g 3/8
Raccordement 210
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F3/8 TUBE 10


Raccord droit femelle série QR1-S Standard.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagebspp
Raccordement 1g 3/8
Raccordement 210
Matièrelaiton
Diamètre de raccordement0,3937 ''
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Température maxi60 °C
Température mini0 °C
293,50 HT
/ 10 unités
352,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours