Raccord enfichable - Adaptateur fileté Aventics 2121904180
Série QR1-S Standard
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :2121904180
Rubix :J439-2336736


Résumé technique
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F1/8 TUBE 4
Raccord droit femelle série QR1-S Standard.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bsp |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
| Matière | laiton |
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,30 € HT
/ 10 unités
133,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours