Raccord enfichable - Connecteur Aventics 2121204000
Série QR1-S Standard
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :2121204000
Rubix :J439-2295363
Fabricant :2121204000


Résumé technique
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | polybutylène téréphtalate (pbt) |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 4
Union coudée série QR1-S Standard.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | polybutylène téréphtalate (pbt) |
| Longueur | 18,7 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,10 € HT
/ 10 unités
128,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours