Raccord enfichable - Adaptateur fileté Aventics R412005268
Série QR1-S Mini
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412005268
Rubix :J439-2341167


Résumé technique
| Type de filetage | métrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Raccordement 2 | 6 |
Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE
Raccord droit mâle à 6 pans creux. Série QR1-S Mini.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | métrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | laiton |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 6 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,75 € HT
/ 25 unités
264,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours