Bacs de rangement - Accessoire Bito 3-1591
SEPARATION TRANSVERSALE QT 214 234X140MM - TRANSPARENT
Voir les informations techniquesRéférences
Bito :3-1591
Rubix :4518-7080279

Détails articles : SEPARATION TRANSVERSALE QT 214 234X140MM - TRANSPARENT
Fixation stable dans les rainures en queue d'aronde. Moulure concave du fond facilitant la prise de petites pièces. Réglables au pas de 44 mm. En matière transparente. Grande surface pour les étiquettes informatiques. Livraison avec étiquette.
Informations techniques
Attributs
| Type | réglables |
|---|---|
| Hauteur | 140 mm |
| Modèle | qt214 |
| Pour modèle | rk*214 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,10 € HT
/ 10 unités
39,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours