Bacs de rangement - Accessoire Raaco 142908
Godets 80 CA7-1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Raaco :142908
Rubix :6276-7256403

Documents
Détails articles : GODET 80 CA7-1 69X79X109
Godet CA7-1. Compatible avec les mallettes CarryLite LMS Hauteur 80. Verouillage semi-fixe dans la mallette. Fabriqué en polypropylène.
Points forts
- Les godets peuvent être clipsés dans les mallettes CarryLite LMS de façon fixe. Peuvent toujours être déplacés selon les besoins.- Résistants à un grand nombre de produits chimiques- Fabriqués en polypropylène transparent, permettant une identification du contenu en un simple coup d'œil
Applications
- Solution de rangement fixe mais aussi flexible pour petites pièces- Rangement fonctionnel, ordre et facilité d'accés - Lorsqu'un assortiment de godets est quasi définitif ou définitif, ces godets permettent d'obtenir une mallette à compartiements fixes.
Informations techniques
Attributs
| Type | godets 80 ca7-1 |
|---|---|
| Poids | 50,94 kg |
| Hauteur | 69 mm |
| Modèle | 80-ca-7-1 |
| Pour modèle | carrylite 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,96 € HT
/ 16 unités
135,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
