Séparateur huile-eau pour air comprimé Tecnoair SEP-20
SÉPARATEUR DE CONDENSATS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tecnoair :SEP-20
Rubix :Z900-2582917
Documents
Détails articles : SEPARATEUR 20 M3/MIN
Lorsque le condensat pénètre dans le SEP, l'huile est séparée par plusieurs éléments de filtration. Le premier élément qui s'adsorbe est l'huile. L'indicateur indique le niveau de saturation des éléments, étant ainsi une confirmation visuelle de leur vie.
La dernière étape de séparation consiste en un autre élément en polypropylène et un élément en charbon actif qui élimine les dernières particules contaminées.
Les éléments sont conçus pour combiner plusieurs types de technologies d'absorption pour l'extraction d'au moins 10 ppm d'huile.
• Séparation d'une large gamme de lubrifiants
• Peut être appliqué avec toutes les purges, chronométré et capacitif
• Les modèles couvrent jusqu'à 60 m3/min
• Tailles compactes
La dernière étape de séparation consiste en un autre élément en polypropylène et un élément en charbon actif qui élimine les dernières particules contaminées.
Les éléments sont conçus pour combiner plusieurs types de technologies d'absorption pour l'extraction d'au moins 10 ppm d'huile.
• Séparation d'une large gamme de lubrifiants
• Peut être appliqué avec toutes les purges, chronométré et capacitif
• Les modèles couvrent jusqu'à 60 m3/min
• Tailles compactes
Points forts
• Signaler la vie des éléments
• Remplacement léger et facile des éléments
• Le condensat local peut être évacué pendant l'entretien
• Entrées multiples
• Sortie 1" (1/2" par SEP 2 & 3.5)
• Installation et entretien faciles
• Flacon et vanne pour l'échantillonnage des condensats
• Remplacement léger et facile des éléments
• Le condensat local peut être évacué pendant l'entretien
• Entrées multiples
• Sortie 1" (1/2" par SEP 2 & 3.5)
• Installation et entretien faciles
• Flacon et vanne pour l'échantillonnage des condensats
Informations techniques
Attributs
| Débit | 20000 l/min |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 341,14 € HT
/ unité
1 609,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

