Sécheur-refroidisseur pour système à air comprimé Parker K-MT12A
Hannifin CLE RESET SECHEUR ADS
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :K-MT12A
Rubix :0232-7085102
Fabricant :K-MT12A

Détails articles : CLE RESET SECHEUR ADS
L'application d'un ensemble simple mais efficace d'instructions de maintenance préventive sur un sécheur d'air comprimé garantit le maintien des performances de l'unité. Il garantit également que l'air en aval continue à atteindre le niveau de qualité requis. Il est recommandé que les sécheurs d'air comprimé fassent l'objet d'un entretien régulier tous les 12 mois. En fonction de l'âge du sécheur, l'entretien requis et les pièces à remplacer varient. Le remplacement du dessiccant est recommandé tous les 48 mois de fonctionnement. Pour plus d'informations ou une discussion détaillée sur vos besoins spécifiques, veuillez contacter Parker ou un distributeur agréé Parker.
Marque : Zander
Comprend : Silencieux, éléments filtrants avant et après, capteur de point de rosée ZHM100/450.
Division : Division séparation des gaz et filtration EMEA
Type de kit : Service de 12 mois
Numéro de modèle : HDK 18/25 & 550/50 Series
Version : Génération D0
Comprend : Silencieux, éléments filtrants avant et après, capteur de point de rosée ZHM100/450.
Division : Division séparation des gaz et filtration EMEA
Type de kit : Service de 12 mois
Numéro de modèle : HDK 18/25 & 550/50 Series
Version : Génération D0
Informations techniques
Attributs
| Raccordement | bspp g 3/4 '' |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Débit d'air | 86 m³/h |
| Poids | 62,5 kg |
| Matière | aluminium |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | 5 °C |
| Connexion | bspp (gwint równoległy) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,97 € HT
/ unité
129,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours