Chaîne de convoyage Sedis M80B125
Sedis Chaines de Norme ISO 1977 - M
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :M80B125
Rubix :0296-1475495

Détails articles : CHAINES DE NORME ISO 1977 - M80 VERSION DOUILLES
Chaîne M80 SEDIS avec charge à la rupture de 100kN.
Chaînes disponibles en version douilles (B), Rouleaux (S) et Galets lisses (P).
Pas 80,160,200,250,315 ainsi que les pas intermédiaires disponibles sur demande.
Les équerres K1, K2, et les galets épaulés (F) sont disponibles sur demande.
Chaînes disponibles en version douilles (B), Rouleaux (S) et Galets lisses (P).
Pas 80,160,200,250,315 ainsi que les pas intermédiaires disponibles sur demande.
Les équerres K1, K2, et les galets épaulés (F) sont disponibles sur demande.
CHAINES DE NORME ISO 1977 - M80 VERSION DOUILLES
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 125 mm |
|---|---|
| Type | boulon solide |
| Largeur intérieure | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,19 € HT
/ mètre
84,23 € TTC

- Epuisé
