Références
Mecaline :XPZ2000MC
Rubix :X600-1421235
Fabricant :873582
EAN :3660338271991
Détails articles : COURROIE XPZ 2000 9,7X8
Courroies trapézoïdales étroites à bords bruts XP. Conformes aux normes ISO 4184 et ISO 1813. Température d’utilisation : de -40°C à +70°C. Respecte les législations RoHS et REACH. Bords rectifiés.
Résistance modérée aux huiles minérales.
Points forts
Bonne résistance à la poussière et autres agressions extérieures.
Applications
Longueur disponible entre 512 et 5000mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2013 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,09 € HT
/ unité
22,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h