Scie trépan Virax 220980, Diamètre: 127 mm

Scie Cloche 5'' 127 Mm

Voir les informations techniques

Références

Virax :220980
Rubix :0152-5180765
EAN :3521742209805
SCIE CLOCHE 5 127 MM

Résumé technique

Diamètre127 mm

Détails articles : SCIE CLOCHE 5 127 MM


Scie cloche à l'unité.
Les plus : grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent une coupe rapide et régulière, peu de vibrations lors de la découpe, un retrait aisé de la rondelle et une durée de vie plus longue.

Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. Scie HSS bi-métal. Denture HSS avoyée à pas et profils variables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre127 mm
112,20 HT
/ unité
134,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours