Lame pour scie à ruban Bahco 3851-34-1.1-4/6-4780
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-34-1.1-4/6-4780
Rubix :0034-0392748

Détails articles : RUBAN 3851 4780X34X1,1 4/6 4780
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4780 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,55 € HT
/ unité
131,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
