Lame pour scie à ruban Bahco 3851-6-0.9-10/14
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-6-0.9-10/14
Rubix :0034-0381509
EAN :7311518180768

Détails articles : RUBAN 3851 2080X6X0,9-10/14DTS
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2080 mm |
|---|---|
| Largeur | 6 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,72 € HT
/ unité
30,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours