Capteurs - Accessoire pour capteur Festo MC-LD-230AC

Sceau lumineux MC-LD

Voir les informations techniques

Références

Festo :MC-LD-230AC
Rubix :0326-2180389
Fabricant :19146
EAN :4052568022495
JOINT LUMINEUX MC-LD-230AC 19146

Résumé technique

Typesceau lumineux mc-ld

Détails articles : JOINT LUMINEUX MC-LD-230AC 19146


Joint lumineux MC-LD-230AC pour bobines MSN1G, MSN1W. Affichage de la position de commutation=LED, Tension de service nominale CA=230 V, Puissance nominale joint lumineux=0,33 W, Résistance aux tensions transitoires=4 kV, Variations de tension admissibles=+/- 10 %

Informations techniques


Attributs
Typesceau lumineux mc-ld
41,31 € HT
/ unité
49,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours