Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-32BMN

Sans marque avec rainure - ZP3E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3E-32BMN
Rubix :0338-2612013
Fabricant :ZP3E-32BMN
EAN :3618036463774
VENTOUSE SERIE ZP3E

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E


Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Taille ventouse : Ø 32 - Ø 125 mm Forme : Soufflet rainuré Matière: NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR sans trace

Points forts

Tailles des tampons : Ø 32 - Ø 125 mmFormes : Type de soufflet avec rainureMatériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre32 mm
Formesoufflet
Typeventouse
16,38 € HT
/ unité
19,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours