Lame pour scie à ruban Erko Tools 49510132450
RUBAN ERKO STD-K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Erko Tools :49510132450
Rubix :4349-0784262
EAN :3700333282612

Documents
Détails articles : RUBAN ERKO STD-K 27X0,9X2450 5/8 DENTS
Technologie : BIMETAL.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt)
Formes de dents :
- Denture résistante aux chocs, même sur machine manuelle
- Dentures fines (du 10/14 au 5/8 inclus) = angle 0°, pour les parois minces, petites sections
- Grosses dentures (du 4/6 au 2/3 inclus) = angle légèrement positif 5°, usage universel, profilés et matériaux pleins.
Applications :
- Acier doux
- Acier faiblement allié
- Non-ferreux
- Inox ponctuellement.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt)
Formes de dents :
- Denture résistante aux chocs, même sur machine manuelle
- Dentures fines (du 10/14 au 5/8 inclus) = angle 0°, pour les parois minces, petites sections
- Grosses dentures (du 4/6 au 2/3 inclus) = angle légèrement positif 5°, usage universel, profilés et matériaux pleins.
Applications :
- Acier doux
- Acier faiblement allié
- Non-ferreux
- Inox ponctuellement.
Applications
Multiusages - Aciers faiblement alliés
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2450 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Forme de dents | angle positif kh 5° |
| Type de denture | variable |
| Nombre de dent par pouce | 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,30 € HT
/ unité
127,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
