Imprimantes - Accessoire / Pièce détachée Brady 118093
Ruban encreur ultra-résistant noir pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :118093
Rubix :5669-6142071
Fabricant :118093
EAN :0754473211776
Détails articles : RUBAN ENCREUR B30-R6000HF
Les rubans encreurs « Drop & Click » peuvent être changés rapidement et aisément. Ces rubans solides et anti-bavures permettent d’obtenir une impression durable. Le texte imprimé peut résister pendant plusieurs années en environnement industriel et en extérieur. Aucun calibrage, aucune manutention, aucun gaspillage, aucun souci.
Points forts
Ruban unicolore pour l'impression d'une seule couleur sur une étiquette
La formulation de la résine sans halogène de la série R6000 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur lorsqu'elle est imprimée sur le matériau d'étiquette approprié
Recommandé pour l'impression sur des étiquettes brillantes ou très lisses, telles que le polyester ultra-agressif B-483 et le polyester permanent B-423 de Brady®
Les cartouches autonomes de la série B30 s'insèrent directement dans l'imprimante avec un simple "clic".
La formulation de la résine sans halogène de la série R6000 offre une excellente résistance aux solvants, aux rayures et à la chaleur lorsqu'elle est imprimée sur le matériau d'étiquette approprié
Recommandé pour l'impression sur des étiquettes brillantes ou très lisses, telles que le polyester ultra-agressif B-483 et le polyester permanent B-423 de Brady®
Les cartouches autonomes de la série B30 s'insèrent directement dans l'imprimante avec un simple "clic".
Informations techniques
Attributs
| Type | ruban d'imprimante sans halogène |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,64 € HT
/ unité
211,97 € TTC
- Epuisé