Imprimantes - Accessoire / Pièce détachée Brady 197593

LINK360 CLOUD SOFTWARE

Voir les informations techniques

Références

Brady :197593
Rubix :8381-8222386
Fabricant :197593
EAN :0888434902943
LINK360 CLOUD SOFTWARE

Résumé technique

Typepanneau d'avertissement

Détails articles : LINK360 CLOUD SOFTWARE


Aluminium durable et non réfléchissant. (b-555) est un panneau en aluminium rigide avec des graphiques protégés, conçu pour être utilisé dans des environnements industriels, commerciaux et institutionnels.

Points forts

-L'aluminium non réfléchissant (B-555) est idéal pour une utilisation intérieure et extérieure
Imprimé avec des encres durables et une protection par couche transparente pour résister à la décoloration
Résiste au vent, à la pluie, à la lumière du soleil et aux températures élevées
Durée de vie moyenne à l'extérieur de 5 à 8 ans.

Applications

Consignation Étiquetage

Informations techniques


Attributs
Typepanneau d'avertissement
15,41 € HT
/ unité
18,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours