Roulette de transport Guitel-Hervieu 313302, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 17 mm
Roulette UNIROLL à oeil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :313302
Rubix :1872-7037380
EAN :3396803133029


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE UNIROLL P O .50TP G PP L PF AD+ ETIQUETTE
Monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Blocage à double effet sur roue et pivot. Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées. Roue bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le corps de roue en polypropylène copolymère.
Roulette en tôle d'acier emboutie zinguée. Pivotement sur deux couronnes de billes. Fixation à trou central Ø10,5mm. Roue polypropylène gris, bandage caoutchouc thermoplastique gris non tâchant Ø50mm, largeur de bandage 17mm. Moyeu lisse, pare-fils zingués. Déport 27mm. Hauteur 69mm. Capacité de charge 40kg.
Points forts
Manutention légère. Monture en acier zingué. Roue bandage caoutchouc thermoplastique non tachant. Pour appareils et mobiliers légers. Esthétique moderne. Moyeu lisse et pare-fils nylon.
Applications
Appareils légers pour collectivités. Présentoirs publicitaires, mobiliers légers.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,67 € HT
/ unité
6,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours