Roulette de transport Guitel-Hervieu UP5BD125-215B

Roulette té´le emboutie, roue bandage polyuréthane profil bombé

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :UP5BD125-215B
Rubix :0184-7091841
ROULETTE PIVOT DOUBLE BLOC 400KG AC D.125MM MOYEU DOUBL R.BILLE

Détails articles : ROULETTE PIVOT DOUBLE BLOC 400KG AC D.125MM MOYEU DOUBL R.BILLE


Roulette charge 200 kg : Dim. Platine : 105 x 85 mm. Entraxe de fixation : 80 x 60 mm. diamètre trou de fixation : 9 mm. Roulette charge 400 kg : Dim. Platine : 135 x 110 mm. Entraxe de fixation : 105 x 80 mm. diamètre trou de fixation : 11 mm. Température d'utilisation : -20°C é  +80°C.

Points forts

Ultra roulante : profil bombé facilitant le pivotement et réduisant les efforts au démarrage. Roulette protégée par zingage brillant. Systéme de pivotement sur double couronnes de billes formant butée. Roue é  bandage en élastomére de polyuréthane é  profil bombé Shore A83+- 3, moulé sur un corps de roue en aluminium é  voile alterné. Roulement souple et silencieux. Bonne résistance é  l'abrasion. Moyeu é  double roulement é  billes de précision étanche.

Informations techniques


Attributs
122,12 € HT
/ unité
146,54 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.