Roulette de transport Guitel-Hervieu 681030, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette ROLL-A-TROU roue polychoc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :681030
Rubix :1872-7037243
EAN :3297866810301


Résumé technique
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.ROLL-TROU 716 0304+ETIQ 716-3 NBPL
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. ROUE : Polychoc : roue monobloc en polychoc blanc. Alésage lisse. Axe boulonné. BLOCAGE : Métal-bloc : frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Faible effort au démarrage sur sols lisse et réguliers. Bonne résistance à l'abrasion et aux hydrocarbures.
Applications
Manutention standard au sols durs et en bon état.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,86 € HT
/ unité
27,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours