Roulette de transport Guitel-Hervieu 5083052, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 24 mm
Roulette PORT-ROLL roue manutal noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.PORT/MANUTAL 5083052 NOIR + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes (sauf diamètre 50 mm et 65 mm sur une couronne de billes). Protection zinguée brillante. ROUE : Manutal noir : bandage cahoutchouc standard noir corps de roue polupropylène copolymère noir, alésage lisse ou à rouleaux. Pare-fils zingués. Axe boulonné ou rivolé (diam. 50 mm et 65 mm). BLOCAGE : méta-bloc : frein arrière réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Manutention en atelier. Monture acier zingué. Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux + pare-fils. Roulette de manutention standard en atelier. Pour sols irréguliers. Silencieuse.
Applications
Manutention standard sur sols industriels.
Informations techniques
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Type de roue | fixe |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
- Livraison habituellement sous (25) jours