Roulette de transport Guitel-Hervieu 5280380, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 80 mm
Roulette Port-Roll roue centaure
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :5280380
Rubix :1872-7004300
EAN :3396806030325

Détails articles : ROULETTE.PORT/CENTAURE 528 0380 + ETIQUETTE
- Monture en acier embouti protection zinguée brillante fixation à platine
- Roue Centaure bandage plein en caoutchouc noir axe boulonné
- Manutention silencieuse
- Résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,88 € HT
/ unité
20,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
