Roulette de transport Guitel-Hervieu HP5SP125-77L

Roulette pivotante

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :HP5SP125-77L
Rubix :0184-7083544
EAN :3700385354145
PLATEAU SCENI. ROUE D.125 POLY MOYEU LISSE CHARGE 460KG

Détails articles : PLATEAU SCENI. ROUE D.125 POLY MOYEU LISSE CHARGE 460KG


Plateau scénique composé de 3 roulettes pivotantes boulonnées à une platine directionnelle. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 13 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roues monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 38 mm. Moyeu lisse. Hauteur 193 mm. Charge 460 kg.

Points forts

Pivotement très aisé - Manutention de charges lourdes sans effort - Positionnement précis.

Applications

Plateau roulant pour équipements scéniques, destiné aux manutentions délicates et précises pour le positionnement de décors et d'accessoires, sur scène et dans les coulisses avec un minimum d'effort et un maximum de sécurité.

Informations techniques


Attributs
452,99 € HT
/ unité
543,59 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.