Roulette de transport Guitel-Hervieu HP5BP050-23L

Roulette pivotante

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :HP5BP050-23L
Rubix :0184-7081754
EAN :3700385350987
PLATEAU SCENI. ROUE D.50 POLYU. MOYEU LISSE CHARGE 360KG

Détails articles : PLATEAU SCENI. ROUE D.50 POLYU. MOYEU LISSE CHARGE 360KG


Plateau scénique composé de 3 roulettes pivotantes boulonnées à une platine directionnelle. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 13 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roues à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 50 mm x largeur 14+14 mm. Moyeu lisse. Hauteur 96 mm. Charge 360 kg.

Points forts

Pivotement très aisé - Manutention de charges lourdes sans effort sans bruit - Positionnement précis.

Applications

Plateau roulant pour équipements scéniques, destiné aux manutentions délicates et précises pour le positionnement de décors et d'accessoires, sur scène et dans les coulisses avec un minimum d'effort et un maximum de sécurité.

Informations techniques


Attributs
673,20 € HT
/ unité
807,84 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.