Roulette de transport Guitel-Hervieu KP5ZD125-78L, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP5ZD125-78L
Rubix :0184-7081732
EAN :3700385377816
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 750KG D.125MM ROUE POLYA MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 125 mm x largeur 45 mm. Moyeu lisse. Hauteur 177 mm. Charge 750 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,12 € HT
/ unité
468,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

