Roulette de transport Guitel-Hervieu KP4BD150-77L, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP4BD150-77L
Rubix :0184-7083327
EAN :3700385376383
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D.150MM ROUE POLYA MOYEU LISSE SD
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 150 mm x largeur 40 mm. Moyeu lisse. Hauteur 183 mm. Charge 180 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,21 € HT
/ unité
174,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

