Roulette de transport Guitel-Hervieu KP5BD160-325RX, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP5BD160-325RX
Rubix :0184-7081648
EAN :3700385377397
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.160MM ROUE CAOUT MOYEU RLX INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 160 mm x largeur 38 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 197 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,68 € HT
/ unité
257,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

