Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41OA100-325L, Capacité de charge: 80 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41OA100-325L
Rubix :0184-7081565
EAN :3700385375423
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D.100MM ROUE CAOUT MOYEU LISSE INOX
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 100 mm x largeur 32 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse. Hauteur 128 mm. Charge 80 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,63 € HT
/ unité
90,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

