Roulette de transport Guitel-Hervieu MP6LA200-782B, Capacité de charge: 3000 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MP6LA200-782B
Rubix :0184-7082786
EAN :3700385384685
Détails articles : ROULETTE PIVOT.2000KG D.200MM ROUE POLYA MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue monobloc en polyamide moulé PA6G de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 80 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 264 mm. Charge 3000 kg.
Points forts
Roulette robuste en acier forgé et mécano-soudé. Pivot très précis. Roue monobloc très résistante et non corrosive pour le transport de très fortes charges.
Applications
Roulette très robuste étudiée pour le transport de charges extrêment lourdes sur sol uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 876,39 € HT
/ unité
2 251,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

